- ノズル ポリエチレン缶 灯油用 モノタロウ 62920893 - ノズル ポリエチレン缶 灯油用 モノタロウ 62920893

ノズル ポリエチレン缶 灯油用

(15件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62920893 品番-
販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

給油に大変便利なノズルです。

用途モノタロウの灯油用ポリエチレンかん専用 適合10L ・18L ・20L兼用 長さ(mm)350
注意
※この商品はモノタロウの灯油用ポリエチレンかん専用の商品です。他の商品や用途では使用しないで下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:85

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62920893
2025-07-27
用途:
スクーターにガソリン入れる時
サービス業

現在使用中のノズルが壊れて今回モノタロウの物を購入しました。
コスパもよく、問題なく使用しています

2025-04-17
用途:
灯油
運輸・通信業

灯油のポリタンクから、灯油を移すのに購入しました。

1人が参考にしています
2024-10-28
用途:
灯油の運搬
株式会社マルヨシ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

新品で普通に漏れてきます。安かろう悪かろうですね。
ある程度金額でも別の物を購入したほうが良い。
評価は星0です

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をおかけして大変申し訳ございません。
品質管理の徹底を図ります。

対象商品:
62920893
2024-10-27
用途:
ポリタンクから水を注ぐ
運輸・通信業

全長350mmと書かれているけど実測325mmしかない...。
在庫中に縮んだんですかね...。

1人が参考にしています
対象商品:
62920893
2023-09-20
用途:
オイルや灯油の取り扱いに使用
株式会社太陽流通サービス 様 (運輸・通信業)

価格も安く、。安心して使用できるノズルです。
しいて言えば、ノズルとキャップの間にパッキンが必要では?と思いました。

対象商品:
62920893
2024-12-18
用途:
給油

別の商品かと思うくらい短かった、結局HCで他の物を購入しました。

対象商品:
62920893
2024-05-21
用途:
ポリタンクのキャップ交換
農・林・水産業

最初は固くて締まっているのかいないのか、山がずれているのか分からないほど固いです。
固く締めても灯油をタンクに入れる度に漏れ出してしまいます。
馴染めば漏れなくなるんでしょうか?

1人が参考にしています
対象商品:
62920893
2024-02-09
用途:
灯油給油に
宮内建材 様

この長さはホームセンターで入手できない、わずかに長いだけだがこれが便利!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする