男女兼用スクラブ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 62920919 品番 CFS-2657
参考基準価格(税別)¥8,100 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

男女兼用の前ファスナー開きスクラブです。
エアアームカット機能を搭載しているため肩回りの動きに対するストレスを大幅に軽減します。
アシンメトリーな襟元が新しさを感じさせます。

仕様エアーアームカット(R)採用 グリーン サイズBL 胸囲(cm)126 肩幅(cm)54 袖丈(cm)22 着丈(cm)74 素材ポリエステル100%(制電糸入り)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする