質量(g)約106(乾電池除く)スイッチ切替:AUTO/OFF/ON電源単4形乾電池×4本(乾電池別売)全光束(Lm)約60保護等級IPX4外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×126×66検知範囲人感センサー:正面約4m、左右約90°、上下約90°センサー感知方式明暗・人感電池寿命(アルカリ乾電池使用の場合の目安)AUTOモード:1日10回点灯の場合は約6か月、ONモード:約10時間連続点灯 ※乾電池の性能や使用条件により変化します。設置方式スタンド設置場所屋内外兼用点灯保持時間約10秒光色昼白色灯数3電球の種類LED