ナガイレーベン
ナガイレーベンの ユニフォーム・シューズ
ナガイレーベンの ユニフォーム
ナガイレーベンの スクラブ
男女兼用スクラブ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
62920937
品番
JD-5107
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
カットが入った衿、ポケットのデザインが新しさを感じさせてくれる男女兼用スクラブ。通気性・伸縮性抜群のニット素材を使用し、ループが直接肌に当たりにくいタブ付きの高機能デザインです。
仕様
右脇ループ付き
色
ピンク
サイズ
S
胸囲(cm)
96
肩幅(cm)
38
袖丈(cm)
21
着丈(cm)
68
素材
ポリエステル95%、キュプラ5%(制電糸入り)