※本体画像1

HS-TP32HS3-W 発煙ガードスイッチ付きタップ オーム電機 62921024 HS-TP32HS3-W 発煙ガードスイッチ付きタップ オーム電機 62921024 HS-TP32HS3-W 発煙ガードスイッチ付きタップ オーム電機 62921024

発煙ガードスイッチ付きタップ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62921024 品番 HS-TP32HS3-W
販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

通電火災対策に
特許技術(特許第5853076号)採用
差込口の温度が150℃になると、発煙に至る前に自動的に通電を遮断
雷ガード機能付き
雷サージ軽減素子内蔵で落雷時のダメージを軽減
過電流防止ブレーカー付き一括集中スイッチ
容量オーバーによる過電流を感知するとブレーカーが作動、集中スイッチとしてもお使いになれます
トラッキング火災防止プラグ、丈夫な二重被ふくコード
通電表示LEDランプ付き

コンセント個数3 電源コード(m)2 ホワイト スイッチ一括集中スイッチ 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 コンセント形状2P 定格電流(A)15 機能発煙ガード・雷ガード・サーキットブレーカー・耐トラッキング・二重被覆・ランプ付 定格容量(W)1500 プラグ形状L型 最大サージ電圧(V)2500 制限電圧(V)650 バリスタ電圧(V)390 雷ガードあり 耐トラッキングあり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする