※本体画像

HS-T8515L-W 差し込み自由なスリムタップ オーム電機 62921085 HS-T8515L-W 差し込み自由なスリムタップ オーム電機 62921085 HS-T8515L-W 差し込み自由なスリムタップ オーム電機 62921085 HS-T8515L-W 差し込み自由なスリムタップ オーム電機 62921085

差し込み自由なスリムタップ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62921085 品番 HS-T8515L-W
販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

どこでも自由に無駄なく差し込める便利なスリムタップ
発燃を抑える通電部モジュール化で耐熱性アップ
安心の難燃性樹脂使用、燃えにくい難燃性ボディ
トラッキング火災防止プラグ
二重被ふくで丈夫なコード
壁にかけられるフック穴付き

定格容量(W)1500 スイッチ一括集中スイッチ コンセント形状2P コンセント個数8.5 プラグ形状L型 機能耐熱性・難燃性・耐トラッキング・二重被覆 電源コード(m)1.5 ホワイト 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 定格電力(W)1500以下 耐トラッキングあり

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62921085
2023-01-11
用途:
AV用に
農・林・水産業

AVって恐ろしくコンセント口が要りますね。電力は要らないけれどプラグの差し込み口が10〜20個は要ります。これはピッタリです。買って初めて 差し込み自由な の意味が分かりました。本当にどこにでも挿せます。これで雷ガード付けば鬼に金棒ですが。高くなるのもですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする