※本体画像

HS-TP615WD-W 節電タップ オーム電機 62921146 HS-TP615WD-W 節電タップ オーム電機 62921146

節電タップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62921146 品番 HS-TP615WD-W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

こまめにスイッチを切る省エネ仕様
待機電力カット、安心品質
発熱を抑えるモジュール設計、耐熱性アップ
トラッキング火災防止プラグ
二重被ふくで丈夫なコード
ACアダプターもスッキリ収納
壁にかけられるフック穴付き

木目調ホワイト スイッチ個別スイッチ 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 コンセント個数6 コンセント形状2P 定格電流(A)15 電源コード(m)1.5 機能ランプ付・スイッチ付・耐熱性・難燃性・耐トラッキング・二重被覆 フックフック穴付 定格容量(W)1500 プラグ形状L型 耐トラッキングあり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする