男女兼用スクラブ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 62921174 品番 LX-5117
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

カットが入った衿、ポケットのデザインが新しさを感じさせてくれる男女兼用スクラブ。高い通気性と接触冷感機能を搭載したニット素材を使用し、ループが直接肌に当たりにくいタブ付きの高機能デザインです。

仕様後ろ衿吊り、右脇キーループ付き Tネイビー サイズS 胸囲(cm)96 肩幅(cm)38 袖丈(cm)21 着丈(cm)68 素材ポリエステル90%、キュプラ10%(制電糸入り)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする