ナガイレーベン
ナガイレーベンの ユニフォーム・シューズ
ナガイレーベンの ユニフォーム
ナガイレーベンの ドクターパンツ
男女兼用パンツ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
62921269
品番
AW-5213
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥5,775
販売価格(税別)
¥
5,250
バスケットに入れる
なめらかなタッチと豊かなストレッチ性を誇る高機能ニット素材を採用した男女兼用パンツです。生地の肌側は天然由来のキュプラ糸を使用し接触冷感機能と高吸水性を実現しています。快適なはき心地をお約束します。
仕様
ノータック、ストレートシルエット、センタープレス入り、後ろ裏メッシュ付き、右腰ポケット口スナップ付きループ
色
ホワイト
サイズ
LL
股下(cm)
88
ウエスト(cm)
84〜101
ヒップ(cm)
112
素材
ポリエステル90%、キュプラ10%(制電糸入り)