※本体画像
オーム電機
オーム電機の PCアクセサリー
オーム電機の OAタップ/電源タップ
オーム電機の コーナータップ/トリプルタップ
スイッチ付タップ 雷ガード 2個口
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62921277
品番
HS-TMP2M3PBT-W
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
雷に強いスイッチ付タップ
安心の雷ガード
熱に強いPBT樹脂使用で耐熱性アップ
雷サージ軽減素子内蔵
ホコリ防止安全シャッター
点灯式集中スイッチ付き
トラッキング火災防止プラグ
色
ホワイト
定格
15A 125V 合計1500ワットまで
コンセント個数
2
コンセント形状
2P
機能
雷ガード・耐熱性・ほこり防止シャッター・スイッチ付・耐トラッキング・ランプ付
プラグ形状
L型
最大サージ電圧(V)
6000
制限電圧(V)
650
バリスタ電圧(V)
390