※本体画像

HS-AK4PBT-W スクエアタップ雷ガード オーム電機 62921286 HS-AK4PBT-W スクエアタップ雷ガード オーム電機 62921286 HS-AK4PBT-W スクエアタップ雷ガード オーム電機 62921286 HS-AK4PBT-W スクエアタップ雷ガード オーム電機 62921286

スクエアタップ雷ガード

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62921286 品番HS-AK4PBT-W
販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589

拡張コンセントシリーズ スクエアタップ 雷ガード
壁コンセントを包み込むような一体感のあるデザインで、既存の壁コンセントの個数を増設
本体まるごと熱に強いPBT樹脂使用で難燃・耐熱ボディ
絶縁カバーがトラッキング火災を防止
雷サージ軽減素子内蔵

ホワイト コンセント個数4 コンセント形状2P 機能雷ガード・難燃性・耐熱性・耐トラッキング 最大消費電力(W)合計:1500以下 プラグ形状L型 最大サージ電圧(V)4000 制限電圧(V)650 バリスタ電圧(V)390
注意
※壁面から高さ(厚さ)8mm以上のコンセントに対して取り付ける仕様になっています。
※取り付ける壁コンセントの高さを確認(測定)願います。
※8mm以下の場合、取り付け後にすきまが発生してしまう事が考えられます、安全の為に十分注意願います。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-25
用途:
自宅のコンセントの増設

たいへん素晴らしいアイデアの商品ですが、仕上げが粗く、実用上問題ないですが本体が少し反っているので★一つ下げました。

対象商品:
62921286
2023-09-01
用途:
たこ足配線

スペースを取らずにたこ足配線ができて便利です。雷ガードもできます。

対象商品:
62921286
2021-05-26
用途:
常時設置

既存の壁コンセントと一体となり、実にスマートにコンセントの数を増設できます。
雷サージ軽減素子内蔵で、安心感もあります。
電源プラグを常時挿しっぱなしの機器に向いていると思います。
対応する壁コンセントプレートに制約があるので注意が必要。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする