ナガイレーベン
ナガイレーベンの ユニフォーム・シューズ
ナガイレーベンの ユニフォーム
ナガイレーベンの ドクターパンツ
男女兼用パンツ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
62921305
品番
NI-5233
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
非常に優れたストレッチ性を持つニット素材を使用した男女兼用パンツです。防透性にも優れており快適なはき心地です。
仕様
ノータックストレートシルエット、後ろ裏メッシュ付き、右脇ポケット口キーループ付き
色
ホワイト
サイズ
M
股下(cm)
85
ウエスト(cm)
67〜84
ヒップ(cm)
100
素材
ポリエステル90%、綿10%(制電糸入り)