男女兼用パンツ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 62921339 品番 NI-5233
参考基準価格(税別)¥6,600 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

非常に優れたストレッチ性を持つニット素材を使用した男女兼用パンツです。防透性にも優れており快適なはき心地です。

仕様ノータックストレートシルエット、後ろ裏メッシュ付き、右脇ポケット口キーループ付き ホワイト サイズBL 股下(cm)88 ウエスト(cm)89〜104 ヒップ(cm)120 素材ポリエステル90%、綿10%(制電糸入り)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする