男女兼用パンツ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 62921384 品番 RF-5503
参考基準価格(税別)¥7,200 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

豊かなストレッチ性を持つニット素材の男女兼用パンツです。接触冷感機能を持つ糸を肌側に配し、さらに通気性にも優れていることから非常に快適なはき心地です。

仕様ノータックストレートシルエット、後ろ裏メッシュ付き、右脇ポケット口キーループ付き ブルー サイズLL 股下(cm)88 ウエスト(cm)81〜97 ヒップ(cm)112 素材ポリエステル95%、ナイロン5%(制電糸入り)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする