ナガイレーベン
ナガイレーベンの ユニフォーム・シューズ
ナガイレーベンの ユニフォーム
ナガイレーベンの ドクターパンツ
男女兼用パンツ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
62921436
品番
RF-5503
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
豊かなストレッチ性を持つニット素材の男女兼用パンツです。接触冷感機能を持つ糸を肌側に配し、さらに通気性にも優れていることから非常に快適なはき心地です。
仕様
ノータックストレートシルエット、後ろ裏メッシュ付き、右脇ポケット口キーループ付き
色
パープル
サイズ
L
股下(cm)
88
ウエスト(cm)
74〜89
ヒップ(cm)
105
素材
ポリエステル95%、ナイロン5%(制電糸入り)