※本体
トンボ鉛筆
トンボ鉛筆の 筆記用具
トンボ鉛筆の ボールペン
トンボ鉛筆の 油性ボールペン
モノグラフライト0.5
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
インク色
黒
注文コード
62921548
品番
BC-MGLE81
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥200
この商品は
インク色
が
7
種類から選べます
他の種類を見る
ペン先見やすく、キレイに書ける。ニードルチップ搭載でなめらかな書き心地の油性ボールペンです。
幅(mm)
10
高さ(mm)
144
質量(g)
9
奥行(mm)
10
シリーズ
モノグラフライト
方式
ノック式
インク色
黒
先端ボール径(mm)
0.5
色(軸)
ピンク
入数(本)
1
繰り返し・詰め替え
対応