※本体
トンボ鉛筆
トンボ鉛筆の 筆記用具
トンボ鉛筆の ボールペン
トンボ鉛筆の 油性ボールペン
モノグラフライト0.5
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62921557
品番
BC-MGLE01R25
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
ペン先見やすく、キレイに書ける。ニードルチップ搭載でなめらかな書き心地の油性ボールペンです。
幅(mm)
10
高さ(mm)
144
質量(g)
9
奥行(mm)
10
シリーズ
モノグラフライト
方式
ノック式
インク色
赤
先端ボール径(mm)
0.5
色(軸)
モノカラー
入数(本)
1
繰り返し・詰め替え
対応