曜日別特売
BC-MGLU51 モノグラフライト0.38 トンボ鉛筆 62921609

※本体

BC-MGLU51 モノグラフライト0.38 トンボ鉛筆 62921609
BC-MGLU51 モノグラフライト0.38 トンボ鉛筆 62921609
BC-MGLU51 モノグラフライト0.38 トンボ鉛筆 62921609

モノグラフライト0.38

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
インク色
色(軸)ライム
内容量1本注文コード62921609品番BC-MGLU51
参考基準価格(税別)¥200販売価格(税込)¥186
販売価格(税別)
169

ペン先見やすく、キレイに書ける。ニードルチップ搭載でなめらかな書き心地の油性ボールペンです。

幅(mm)10高さ(mm)144質量(g)9奥行(mm)10シリーズモノグラフライト方式ノック式インク色先端ボール径(mm)0.38色(軸)ライム入数(本)1繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62921609
2021-06-08
用途: 事務作業全般

今までuniのジェットストリームを使用していましたが、破損してしまったので違うものも使ってみようかと思い購入しました。インクが薄く、出にくく、帳簿を記入しているとインクが無くなる前みたいに文字がカスカスになってしまいます。参った。。。品物自体が古くインクが固まってるのかな?替芯も購入したので(まだ届いてないですが)交換してみようかと思います。損した気分です。握りやすさはボチボチで、軽さはバツグンなので☆2。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする