※本体
トンボ鉛筆
トンボ鉛筆の 筆記用具
トンボ鉛筆の ボールペン
トンボ鉛筆の ボールペン替芯
モノグラフライト0.5替え芯
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62921663
品番
BR-KNE15
参考基準価格(税別)
¥120
販売価格(税込)
¥103
販売価格(税別)
¥
94
バスケットに入れる
ペン先見やすく、キレイに書ける。ニードルチップ搭載でなめらかな書き心地の油性ボールペンです。
先端ボール径(mm)
0.5
インク色
青
幅(mm)
28
高さ(mm)
163
奥行(mm)
4
質量(g)
3
入数
1本
繰り返し・詰め替え
対応