※本体

BR-KNU15 モノグラフライト0.38替え芯 トンボ鉛筆 62921697 BR-KNU15 モノグラフライト0.38替え芯 トンボ鉛筆 62921697 BR-KNU15 モノグラフライト0.38替え芯 トンボ鉛筆 62921697

モノグラフライト0.38替え芯

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 62921697 品番 BR-KNU15
参考基準価格(税別)¥120 販売価格(税込) ¥103
販売価格(税別)
94

ペン先見やすく、キレイに書ける。ニードルチップ搭載でなめらかな書き心地の油性ボールペンです。

先端ボール径(mm)0.38 インク色 幅(mm)28 高さ(mm)163 奥行(mm)4 質量(g)3 入数1本 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする