※本体

HCB-113A 消えいろピットS トンボ鉛筆 62921706 HCB-113A 消えいろピットS トンボ鉛筆 62921706

消えいろピットS

(2件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 容量(g)10 のり:ネオンイエロー 注文コード62921706 品番HCB-113A
参考基準価格(税別)¥120 販売価格(税込) ¥109
販売価格(税別)
99
この商品は容量・色・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

塗ったところがわかりやすい、かわいい"ネオンイエロー"の消えいろピット

幅(mm)45 のり:ネオンイエロー 高さ(mm)142 タイプ色付き 奥行(mm)23 容量(g)10 グリーン購入法適合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62921733
2024-07-04
用途:
事務作業

セットでお得です。
蛍光っぽい色も塗った箇所が見えやすくて良い

対象商品:
62921733
2022-06-01
用途:
紙の貼り付け
医療・福祉・介護関連業

蛍光色の糊は使っていて楽しくなります。これからは専らこの製品を使いたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「のり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする