廃プラアウトリガーベース

(33件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1セット(4枚) 注文コード 62921725 品番 78JBTKS
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月24日までを目安に順次出荷いたします。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

廃プラ製。取っ手一体型で持ち運びに便利です。

用途
道路のアスファルト保護。
2〜4トン中型トラック(ユニック車)で使用可能。
厚さ(mm)50 材質ハイプラ(PE+PP) 寸法(mm)305×365×50 質量(kg)4 ブラック 適合車特殊車輌 耐荷重(t)4
注意
※高所作業車等負荷の大きくかかる場合の使用は出来ません。必ずでこぼこのない、平らで、安定した場所で均等に圧力がかかるように使用してください。 また、使用時は平らな木材・鉄板を地面に置いたうえで設置・使用をして下さい。軟弱地でのご利用は、本体が割れる原因となります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
62921725 78JBTKS 47906409 - アウトリガーベース 2-4tトラック用 モノタロウ アウトリガーベース 2-4tトラック用 モノタロウ 1セット(2枚) 6,998 税込7,698 メーカー・内容量に違いがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 33
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11713275
2020-07-16
用途:
2tクレーン付トラックで使用

週に2、3回の作業  5〜600kgの荷を数個の積み下ろし
その程度の仕事量だが半年経たずに2枚とも割れてしまった
もう少し持つと思ったが残念

4人が参考にしています
対象商品:
38411292
2020-05-22
用途:
ユニック作業
株式会社加藤總建 様

直ぐに手元に届きました。
よかったです。
重量間有ります

対象商品:
11713275
2020-03-14
用途:
機械作業時
運輸・通信業

使い続けてみないとわかりませんが安く購入できて満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
11713275
2019-04-04
用途:
運搬時
電気・ガス・熱供給・水道業

しっかりとした物でコスト的にも満足です。当たり前ですが、アウトリガーの寸法はちゃんと測って購入されたほうが良いです。

対象商品:
11713275
2018-12-26
用途:
ユニック作業時

前にも購入し、今回又購入しました。とても軽くて使用し易い商品です。

1人が参考にしています
対象商品:
11713275
2018-09-03
用途:
ユニック使用時

耐久性が気になるところですが、今のところ何の問題もなく使用しております。リピートします。

対象商品:
11713275
2018-11-29
用途:
ユニック車作業
株式会社滝沢工業 様

大きさ同じで、強度を上げてほしい。
折れる時があります、

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

対象商品:
11713275
2017-03-20
用途:
ローダーダンプの敷板に使用してます。
株式会社翌桧建設 様

以前購入した一対の内、1つ真っ2つに割れてしまって再度購入しました。
コスパ的にはいいと思います。これ以上強度を求めると価格が上がってしまいますね
ユニック車のアウトリガー等で使用するのであれば、下地がしっかりしている所だと問題なく使用できるものだと思われます。下地がしっかりしていないと、今回みたいに再度購入しなければなりません。ハードに使う方は少し気を使わなければならないと思います。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック保安・安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする