※本体

消えいろピットS

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1パック(3個) 容量(g)各10(×3色) のり:ネネオンイエロー 注文コード62921733 品番HCB-313X
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥360 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299
この商品は容量・色・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

塗ったところがわかりやすい、かわいい"ネオンイエロー"の消えいろピット

幅(mm)83 のり:ネネオンイエロー 高さ(mm)145 タイプ色付き 奥行(mm)20 容量(g)各10(×3色) グリーン購入法適合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62921733
2024-07-04
用途:
事務作業

セットでお得です。
蛍光っぽい色も塗った箇所が見えやすくて良い

対象商品:
62921733
2022-06-01
用途:
紙の貼り付け
医療・福祉・介護関連業

蛍光色の糊は使っていて楽しくなります。これからは専らこの製品を使いたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「のり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする