※本体

ブレン2+S 0.5

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 62921785 品番 B2SAS88-BG
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

ブレないストレスフリーな書き心地 ’筆記振動’を制御したブレないボールペンブレン2色ボールペンにシャープペンがついたブレン2+S新登場

幅(mm)15.8 高さ(mm)143.6 質量(g)12.2 奥行(mm)11.8 方式ノック式 インク色黒・赤 先端ボール径(mm)0.5 色数2色ボールペン+シャープ グリーン購入法適合 色(軸)ブルーグリーン 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62921758
2024-04-24
用途:
学習時
公文式弥生台南教室 様 (教育・研究機関)

軸が揺れないので、安定してとても静かに書けるため、生徒に大好評です。今年は進級のお祝いに使いました。しかし、シャープペンの芯の入れ方がちょっと面倒です。それさえなければ★5つ。これから追加で購入します。

対象商品:
62921749
2021-06-10
用途:
筆記
有限会社 柴藤自動車 様

このタイプのペンシルは書き味が弱いですが、こちらは筆圧の高い自分でも満足のいく書き味でした。

対象商品:
62921758
2021-10-28
用途:
物は良いのにこの評価は残念
建設業・工事業

他の注文品とは別に単品別送でポスティングされてました。
製造元からの個包装がなく商品がそのままの状態でプチプチ封筒に入っていました。
どの段階で汚れが付いたか分かりませんが、新品なのにグリップとシャーペンのノック部のラバー素材に汚れが付着していてこの汚さはナシです。

某ECサイトもこの汚れを指摘する口コミが散見されましたので、どこで汚れたか特定出来ないでしょうけど、物が良いだけにこの評価は勿体ない。

MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ございませんでした。ご指摘は担当部署まで報告させて頂きます。
お届け時に汚損があった場合は、商品問い合わせ窓口やお問い合わせフォームにてご連絡ください。よろしくお願いいたします
不良品 破損 汚損などの対応について
https://help.monotaro.com/app/answers/detail/a_id/184

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする