※本体
トンボ鉛筆
トンボ鉛筆の 筆記用具
トンボ鉛筆の 鉛筆
トンボ鉛筆の 鉛筆本体
鉛筆モノR
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62921873
品番
MONO-RB-J
参考基準価格(税別)
¥70
販売価格(税込)
¥64
販売価格(税別)
¥
58
バスケットに入れる
超微粒子芯/六角軸/製図・事務・学習用
質量(g)
4
タイプ
バラ
主な用途
事務・学習用
鉛筆硬度
B
寸法(軸径Φ×全長)(mm)
8×177
繰り返し・詰め替え
対応