※本体
トンボ鉛筆
トンボ鉛筆の 筆記用具
トンボ鉛筆の 鉛筆
トンボ鉛筆の 鉛筆本体
鉛筆モノ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62921916
品番
MONO-B-J
参考基準価格(税別)
¥100
販売価格(税込)
¥91
販売価格(税別)
¥
83
バスケットに入れる
超微粒子芯/六角軸/ハイスタンダード/製図・デッサン向け
質量(g)
6
タイプ
バラ
主な用途
デッサン用
鉛筆硬度
B
寸法(軸径Φ×全長)(mm)
8×177