※本体

フォトペン デコキュート

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード62922433 品番ZHK-S#524
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥100
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

写真に書いてもきれいに発色します。乾いた後はきれいに重ね塗りもできます。

寸法(mm)137×11 メタリックパープル 質量(g)8 タイプシングル インク色メタリックパープル インク水性顔料

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-08-26
用途:
曼荼羅アート
建設業・工事業

もう何度も買って使用してます。
濃く出ないところが曼荼羅アートでとても便利です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「水性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする