※本体

JC903M ペンパス(シャープタイプ) グリーン レイメイ藤井 62922494 JC903M ペンパス(シャープタイプ) グリーン レイメイ藤井 62922494 JC903M ペンパス(シャープタイプ) グリーン レイメイ藤井 62922494 JC903M ペンパス(シャープタイプ) グリーン レイメイ藤井 62922494 JC903M ペンパス(シャープタイプ) グリーン レイメイ藤井 62922494

ペンパス(シャープタイプ) グリーン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62922494 品番JC903M
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

ペン型の進化系コンパス ペンパス シャープタイプ【ペンタイプ】そのままペンケース等に収納できます。【クリップ付透明キャップ】針先や芯先を保護し、ペンケース収納時には針による傷つきを防ぐ安全設計。【自動中心器付】描円の際、常にツマミが中心に位置します。【サイドノックタイプ】サイドノック式で芯出しが簡単【市販の0.5mmシャープ芯】市販の0.5mmシャープ芯を折らずにそのまま使用可能。【黒針】見やすい黒針、針を黒くすることで視認性が向上。2019年 キッズデザイン賞 受賞商品

タイプ芯用 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)13×15×135

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンパスの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/111_2/
2022-09-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「製図用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする