※本体
たんぽぽ
たんぽぽの 袋
たんぽぽの チャック付ポリ袋
チャック付ポリバッグ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(15枚)
注文コード
62922607
品番
100900730
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥120
販売価格(税別)
¥
109
バスケットに入れる
家庭・仕事・旅行等収納する商品サイズに合わせて整理・保管に最適です。
材質
PE
厚さ(mm)
0.08
見出し枠
なし
サイズ
A6
種類
平袋(チャック付)
入数(枚)
15
内寸法(縦×横)(mm)
約172×115