※本体
SEED(シード)
SEED(シード)の 筆記用具
SEED(シード)の 消し具/修正用品
SEED(シード)の 消しゴム
レーダーノック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62922668
品番
EH-K2-B
参考基準価格(税別)
¥140
販売価格(税込)
¥120
販売価格(税別)
¥
109
バスケットに入れる
角があって細かいところが消しやすい。
用途
ポイント字ケシ
軸径(Φmm)
10.5
色
ブルー
高さ(mm)
122
質量(g)
9.3
アズワン品番
64-8500-59
繰り返し・詰め替え
対応