※本体
寺西化学
寺西化学の 筆記用具
寺西化学の マーカー/蛍光ペン
寺西化学の 油性マーカー
マジック500 青
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
62922756
品番
M500P-T3
参考基準価格(税別)
¥120
販売価格(税込)
¥109
販売価格(税別)
¥
99
バスケットに入れる
紙・布・木材・陶器・ガラス・プラスチック・ゴムによく書ける/インキ補充式・ペン先交換式・雨でも描ける水に強いキシレンインク採用
質量(g)
17
タイプ
シングル
線幅(mm)
1〜1.5
インク色
青
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)
139×15×15
インク
油性染料
入数
1本
商品タイプ
インク補充式本体
線の太さ
細
繰り返し・詰め替え
対応