上質紙55KB4 30枚

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊(30枚) 注文コード62922783 品番カミ-2030
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥230

筆記にはもちろんOAにも対応したマルチペーパーの上質紙。オフィスや学校、お店など幅広くご利用いただけます。

厚さ(mm)0.08 寸法(mm)263×365 サイズB4 質量(g)186 入数30

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
62922783 カミ-2030 00649993 KB-34N コピー用紙 KB用紙(共用紙) 普通色 白色度80% 森林管理認証 コクヨ コピー用紙 KB用紙(共用紙) 普通色 白色度80% 森林管理認証 コクヨ 1冊(500枚) 1,398
欠品中
税込1,538
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする