※本体
ニチバン
ニチバンの 文房具
ニチバンの 事務用テープ
ニチバンの 装飾用マスキングテープ
プチジョア マスキングテープ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62922826
品番
PJMT-15S005
参考基準価格(税別)
¥180
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
和紙素材の手で切れるテープ、ちぎっても使え色々なシーンで活躍!
色
ギンガムチェック(ライトブルー)
質量(g)
25
タイプ
MT005
テープ幅(mm)
15
テープ長さ(m)
18
内容
1個(15mm×18m)