※本体
ニチバン
ニチバンの 文房具
ニチバンの 事務用テープ
ニチバンの セロハンテープ
プチジョアテープカッター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62922835
品番
PJTC-CBPK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥450
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
プチジョアに使えるテープカッター。テープの切り口がギザギザにならないので柄付きのテープに!
材質
カッター:再生PET、金属
寸法(mm)
26×88×68
色
ピンク
質量(g)
45
テープ幅(mm)
26
テープ種類
小巻