※本体
uni(三菱鉛筆)
uni(三菱鉛筆)の 筆記用具
uni(三菱鉛筆)の ボールペン
uni(三菱鉛筆)の 多色/多機能ボールペン
ジェットストリーム0.5 3色ボールペン
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62923097
品番
SXE3JSS051P24
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
クセになる、なめらかな書き味/優れた速乾性/1本で多色
質量(g)
10.6
方式
ノック式
インク色
黒・赤・青
先端ボール径(mm)
0.5
色数
3色ボールペン
色(軸)
黒
寸法(軸径Φ×全長)(mm)
11.2×140
繰り返し・詰め替え
対応