※本体
uni(三菱鉛筆)
uni(三菱鉛筆)の 筆記用具
uni(三菱鉛筆)の ボールペン
uni(三菱鉛筆)の ゲルインクボールペン
ユニボール ワン 0.38
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62923368
品番
UMNS38.5
参考基準価格(税別)
¥120
販売価格(税込)
¥109
販売価格(税別)
¥
99
バスケットに入れる
黒は一層濃く、カラーはより鮮やかに発色し、記憶に残りやすい、くっきりキマる文字が書ける
質量(g)
9.6
シリーズ
ユニボールワン
方式
ノック式
インク色
ライトグリーン
先端ボール径(mm)
0.38
入数
1本
色(軸)
白
寸法(軸径Φ×全長)(mm)
10.5×139.5
繰り返し・詰め替え
対応