※本体

ユニボール ワン 0.5 替え芯

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 62923666 品番 UMR05S.15
参考基準価格(税別)¥100 販売価格(税込) ¥98
販売価格(税別)
89

黒は一層濃く、カラーはより鮮やかに発色し、記憶に残りやすい、くっきりキマる文字が書ける

質量(g)2.5 適合本体シリーズ名ユニボールONE単色 インク色 先端ボール径(mm)0.5 アズワン品番65-0355-63 入数1本 寸法(軸径Φ×全長)(mm)112×6 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-25
用途:
ボールペンを使い続けるために

デザインと色味が気に入っているボールペンを長く使い続けるのに不可欠な替え芯。書き味にも満足しているので、使い切ったタイミングで赤ペンにコンバート。助かってます。

2025-06-19
用途:
伝票記入時
株式会社蒲郡三商 様 (卸売・小売業)

インクがなくなるのが早いと思いますが、色の濃さや書きやすさがいいのでずっと使用しています。

対象商品:
62923675
2024-11-28
用途:
事務仕事に。
教育・研究機関

インクが濃くてとても見やすいのがいいです。マしかも滑らかに書けます。

対象商品:
62923675
2022-03-01
用途:
連絡帳用

真っ黒インクで、視認性良く、書きやすい
真っ黒の文字は、記憶に残るらしいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする