※本体

ユニボール ワン 0.38 替え芯

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 62923718 品番 UMR38S.33
参考基準価格(税別)¥100 販売価格(税込) ¥89
販売価格(税別)
81

黒は一層濃く、カラーはより鮮やかに発色し、記憶に残りやすい、くっきりキマる文字が書ける

質量(g)2.4 適合本体シリーズ名ユニボールONE単色 インク色 先端ボール径(mm)0.38 入数1本 寸法(軸径Φ×全長)(mm)112×6 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-25
用途:
替え芯として

デザインと色味が気に入っているボールペンを長く使い続けるために利用。使い心地も気に入っているのですが、少し細い線も試してみたくて0.38の芯を購入。これはこれで使い心地が良く、0.5の芯のペンと使い分けようと思う。ペンの色で認識できるのも良い。

対象商品:
62923709
2024-01-03
用途:
近隣では販売していない
建設業・工事業

近所のホームセンターでは販売していませんでした。
なおペンが黒い物にも問題なく使用できます。

対象商品:
62923693
2021-09-03
用途:
会社、事務備品用

本体の使用感が良いだろうと予想しての替え芯購入です。
書き心地がとても良かったので、また購入したいと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする