※本体

ユニボール RE 0.5 黒 5本パック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(5本) 注文コード62923745 品番URN180055P.24
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729

スリムなのに、インクたっぷり/熱消去性インク

質量(g)12.5 シリーズユニボール 方式ノック式 インク色 先端ボール径(mm)0.5 入数5本 色(軸) 寸法(軸径Φ×全長)(mm)11.4×145.8 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする