曜日別特売
D110-2H-7 アルミノンスリップ タイヤ付き ヒナカ(旧:日中製作所) 62923755

D110-2H-7 アルミノンスリップ タイヤ付き ヒナカ(旧:日中製作所) 62923755
D110-2H-7 アルミノンスリップ タイヤ付き ヒナカ(旧:日中製作所) 62923755

アルミノンスリップ タイヤ付き

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1本ブラウン材質金具:アルミニウム/シルバー仕上注文コード62923755品番D110-2H-7
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

タイヤの取り外しができる階段ノンスリップ
改装や新装時には、金具を生かして施工が手軽にスムーズにおこなえます
空間のカラーコーディネイトやリフレッシュによるタイヤの取替えにも対応
アルミは人通りの少ない場所、ステンレスは不特定多数の人が通行する場所に適しています
屋内専用(屋外での使用はしないでください)
接着剤やビスは付属しません

用途Pタイル・長尺シート用材質金具:アルミニウム/シルバー仕上ブラウン長さ(m)2穴径(Φmm)5ストレート穴ピッチ(mm)両端:100規格30幅ビスピッチ(mm)360
注意
※商品の特性上、寸法や穴あけ参考位置には多少の誤差がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする