※本体
uni(三菱鉛筆)
uni(三菱鉛筆)の 筆記用具
uni(三菱鉛筆)の ボールペン
uni(三菱鉛筆)の 油性ボールペン
ジェットストリーム0.7
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
62923858
品番
SXN250071P.26
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥250
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
クセになる、なめらかな書き味/優れた速乾性
質量(g)
11.5
シリーズ
ジェットストリーム
方式
ノック式
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
11.3×141.5×14.8
インク色
黒・赤・青
先端ボール径(mm)
0.7
色(軸)
シルバー
入数(本)
1
繰り返し・詰め替え
対応