※本体

ジェットストリーム0.38 5本パック

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(5本) 注文コード62923867 品番SXN150385P.24
参考基準価格(税別)¥750 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

クセになる、なめらかな書き味/優れた速乾性

質量(g)9.3 シリーズジェットストリーム 方式ノック式 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)11.3×139.6×14.8 インク色 先端ボール径(mm)0.38 色(軸) 入数(本)5 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-21
用途:
常時
自動車・二輪車・自転車関連業

ジェットストリームはどの太さもとにかく書きやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする