ぺんてる
ぺんてるの 筆記用具
ぺんてるの ボールペン
ぺんてるの 油性ボールペン
J CLUBボールペン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
62923955
品番
BK270A
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
三角軸/指にフィット
寸法(mm)
15×137
質量(g)
10
方式
ノック式
インク色
黒
先端ボール径(mm)
0.7
色(軸)
ブラック
入数(本)
1
繰り返し・詰め替え
対応