ぺんてる
ぺんてるの 筆記用具
ぺんてるの ボールペン
ぺんてるの 油性ボールペン
J CLUBボールペン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
62923964
品番
BK270B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥200
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
三角軸/指にフィット
寸法(mm)
15×137
質量(g)
10
方式
ノック式
インク色
黒
先端ボール径(mm)
0.7
色(軸)
赤
入数(本)
1