曜日別特売
BXC45A ビクーニャ4色 0.5 ぺんてる 62924427

※スライダー1

BXC45A ビクーニャ4色 0.5 ぺんてる 62924427
BXC45A ビクーニャ4色 0.5 ぺんてる 62924427
BXC45A ビクーニャ4色 0.5 ぺんてる 62924427

ビクーニャ4色 0.5

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
色(軸)
内容量1本注文コード62924427品番BXC45A
参考基準価格(税別)¥450販売価格(税込)¥373
販売価格(税別)
339

黒・赤・青・緑の4色搭載/なめらかインキ採用

寸法(mm)18×144質量(g)14方式ノック式インク色黒・赤・青・緑先端ボール径(mm)0.5色数4色ボールペン色(軸)繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62924436
2022-09-20
用途: 手帳への書き込み、業務の日報記帳、普段のメモ
運輸・通信業

カレンダー形式 見開き1ヶ月の手帳を長年使用しています。
4色,0.5mmのボールペンはほかになく愛用中です、よくボールペンを
置き忘れする為に まとめ買いが助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする