※スライダー1

BXC45C ビクーニャ4色 0.5 ぺんてる 62924445 BXC45C ビクーニャ4色 0.5 ぺんてる 62924445 BXC45C ビクーニャ4色 0.5 ぺんてる 62924445

ビクーニャ4色 0.5

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 62924445 品番 BXC45C
参考基準価格(税別)¥450 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339

黒・赤・青・緑の4色搭載/なめらかインキ採用

寸法(mm)18×144 質量(g)14 方式ノック式 インク色黒・赤・青・緑 先端ボール径(mm)0.5 色数4色ボールペン 色(軸) 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62924436
2022-09-20
用途:
手帳への書き込み、業務の日報記帳、普段のメモ
運輸・通信業

カレンダー形式 見開き1ヶ月の手帳を長年使用しています。
4色,0.5mmのボールペンはほかになく愛用中です、よくボールペンを
置き忘れする為に まとめ買いが助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする