※使用イメージ
ぺんてる
ぺんてるの 筆記用具
ぺんてるの シャープペンシル
ぺんてるの シャープペンシル本体
万年CIL シャープペン ケリー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62924479
品番
P1035-AD
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
ロングセラー商品/先端を保護するキャップ式/キャップの着脱音が心地よい
芯径(mm)
0.5
色(軸)
黒
寸法(mm)
15×125
質量(g)
22
方式
キャップ式
繰り返し・詰め替え
対応