※使用イメージ
ぺんてる
ぺんてるの 筆記用具
ぺんてるの ボールペン
ぺんてるの ゲルインクボールペン
エナージェル クレナ ミモザイエロー
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62924515
品番
BLN75LG-A
参考基準価格(税別)
¥230
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
スッと書けてサッと乾く/クラシックな雰囲気纏うデザイン
寸法(mm)
16×147
質量(g)
13
シリーズ
エナージェル
方式
ノック式
インク色
黒
先端ボール径(mm)
0.5
アズワン品番
65-0417-26
入数
1本
グリーン購入法
適合
色(軸)
ミモザイエロー
繰り返し・詰め替え
対応
商品説明動画
ENERGEL(エナージェル)シリーズ
参考になった