※使用イメージ

BLN75TL-C エナージェル インフリー0.5 ぺんてる 62924567 BLN75TL-C エナージェル インフリー0.5 ぺんてる 62924567

エナージェル インフリー0.5

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 62924567 品番 BLN75TL-C
参考基準価格(税別)¥230 販売価格(税込) ¥230
販売価格(税別)
209

スッと書けてサッと乾く/クリアで鮮明な筆跡/クリアボディ

寸法(mm)16×147 質量(g)13 シリーズエナージェル 方式ノック式 インク色ブルー 先端ボール径(mm)0.5 アズワン品番65-0455-95 入数1本 グリーン購入法適合 色(軸)クリア 繰り返し・詰め替え対応

商品説明動画

アイデアが加速する。自由なワークスタイルを求める大人のためのゲルインキボールペン「エナージェル インフリー」

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62924558
2022-02-17
用途:
事務作業

数年使っています。芯だしのカチカチが壊れたため再購入しました。書き心地もよく、使用感も好きです。
ただ、これは指が当たる部分の滑り止めのゴムが半透明のため、だんだんと薄汚れたように変色(?とれないよごれ?)してきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする