曜日別特売
BLN75TL-CA エナージェル インフリー0.5 ぺんてる 62924576

※使用イメージ

BLN75TL-CA エナージェル インフリー0.5 ぺんてる 62924576
BLN75TL-CA エナージェル インフリー0.5 ぺんてる 62924576

エナージェル インフリー0.5

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
インク色ブルーブラック
内容量1本注文コード62924576品番BLN75TL-CA
参考基準価格(税別)¥230販売価格(税込)¥230
販売価格(税別)
209

スッと書けてサッと乾く/クリアで鮮明な筆跡/クリアボディ

寸法(mm)16×147質量(g)13シリーズエナージェル方式ノック式インク色ブルーブラック先端ボール径(mm)0.5アズワン品番65-0455-96入数1本グリーン購入法適合色(軸)クリア繰り返し・詰め替え対応

商品説明動画

アイデアが加速する。自由なワークスタイルを求める大人のためのゲルインキボールペン「エナージェル インフリー」
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62924558
2022-02-17
用途: 事務作業

数年使っています。芯だしのカチカチが壊れたため再購入しました。書き心地もよく、使用感も好きです。
ただ、これは指が当たる部分の滑り止めのゴムが半透明のため、だんだんと薄汚れたように変色(?とれないよごれ?)してきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする